uvex 2 Trends škornji S3 modra/črna širina 10 velikost 51

Št. art.: 6935151
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6935151
EAN/GTIN 4031101776026
Številka proizvajalca 6935151
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Ne glede na to, ali gre za montažo ali proizvodnjo, notranjo ali zunanjo uporabo: trend uvex 2 vključuje številne preizkušene tehnologije v sodobno vstopno linijo izdelkov za srednje zahtevne aplikacije (S1 - S3). uvex anti-twist toecap za večjo zaščito pred zvijanjem in visokokakovostni materiali podplata skupaj s športnim videzom in svežimi barvami zagotavljajo, da ga je užitek nositi. Rezultat: Največje udobje in varnost za vsakodnevno delo.  ,

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Posebej športni varnostni škornji
  • Materiali za podplate, ki ne vsebujejo silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka
  • Varnostni škornji z vezalnim sistemom, odpornim proti umazaniji in vročini

Značilnosti udobja

  • zelo dobro blaženje
  • izjemno udobno nošenje
  • zamenljiva antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala
  • zgornji del iz hidrofobiziranega usnja

Zaščitni elementi

  • Razred zaščite S3 v skladu z EN ISO 20345:2022 + A1:2024
  • Varnostni škornji izpolnjujejo ESD-zahteve z odvodno upornostjo, manjšo od 100 megaohmov
  • Jeklena kapica in jeklena vmesna podplat, ki preprečuje prebod
  • Stabilizirajoča zadnja kapica uvex anti-twist za zaščito pred zvijanjem
  • Penasta zaščitna kapica za zaščito zgornjega dela
  • ergonomsko oblikovana zunanja podplat iz dvo-gostotnega poliuretana z odlično protizdrsno zaščito (SR)
  • odsevni elementi za boljšo vidljivost

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 2 trend
  • Barva (filter): modra/črna
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 51
  • Zadrga: Čevlji
  • podplat: uvex 2 trend climate comfort footbed
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 2 trend
  • Širina: 10

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost