KGS 305 M Troncatrice

Codice art.: 691215000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 691215000
EAN / GTIN 4061792226104
Codice del produttore 691215000
Numero-L L01750 1099

Descrizione

Descrizione:

  • La più grande troncatrice della classe M mobile – leggera, precisa e semplice da usare
  • Precision Cut Line (PCL): linea di taglio ombreggiata precisa senza aggiustamento grazie al LED posizionato in modo intelligente
  • Enorme prestazione di taglio grazie a un motore universale estremamente potente e alla grande lama
  • Piano girevole con regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
  • Inclinazione delle lama di 47° su entrambi i lati per la massima flessibilità
  • Costruzione robusta in alluminio pressofuso per le applicazioni più impegnative
  • Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbuto convogliatore integrato
  • Avviamento morbido per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
  • Prolunghe laterali piano tavolo estraibili, rimovibili per spessorare i pezzi di lavorazione estremamente lunghi
  • Morsetto rapido per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall’alto o dal davanti
  • Arresto di profondità per facilitare l’esecuzione di scanalature
  • Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla posizione di lavoro e intuitive
  • Impugnature ergonomiche per il trasporto con una mano o con due mani

    Dotazione
  • Lama ″Precision cut wood - classic″ 305x30 Z56, 2 prolunghe laterali del piano tavolo, Guida per tagli su misura, Morsetto, Attrezzo per cambio lama, Avvolgicavo, Sacco di raccolta trucioli, Cavalletto macchina KSU 251

Proprietà:

  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Peso: 18.6 kg
  • Bruttogewicht: 50.900 kg
  • Velocità di taglio: 59 m/s
  • Livello di pressione acustica: 87 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 100 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1600 W
  • Potenza nominale assorbita S1 100%: 1600 W
  • Potenza nominale assorbita S6 20%: 2000 W
  • N. giri a carico nominale: 3000 /min
  • N. giri max. a vuoto: 3700 /min
  • Profondità di taglio max. 90°/45°: 110 / 67 mm
  • Capacità di taglio 45°/45°: 215 x 67 mm
  • Larghezza di taglio max. 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Capacità di taglio 90°/90°: 305 x 110 mm
  • Lama: 305 x 30 mm
  • Superficie di appoggio: 345 x 770 mm
  • Inclinazione lama a sinistra/destra: 47 / 47 °
  • Regolazione piano girevole sinistra/destra: 50 / 60 °

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori