KGS 305 M prečna žaga

Št. art.: 691215000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 691215000
EAN/GTIN 4061792226104
Številka proizvajalca 691215000
L-število L01750 1099

Opis

Opis:

  • Največja prečna in poševna žaga v mobilnem razredu M - lahka, natančna, uporabniku prijazna
  • Precizna linija reza (PCL): Natančna senčna linija reza brez ponovnega prilagajanja zaradi pametno nameščene diode LED
  • Velikanska zmogljivost reza zaradi izjemno močnega univerzalnega motorja in velikega žaginega lista
  • Trnovo s hitrim, natančnim nastavljanjem skupnih kotov s pomočjo odklopnih točk
  • Obojestranski nagib lista žage do 47° za največjo prilagodljivost
  • Trdna konstrukcija iz tlačno litega aluminija za najzahtevnejše zahteve
  • Učinkovito odvajanje trsk z integriranim lijakom za zbiranje trsk
  • Miren zagon za dolgo življenjsko dobo motorja in menjalnika
  • Raztegljivi podaljški mize, tudi odstranljive za nameščanje izjemno dolgih obdelovancev pod mizo
  • Prijemalo za hitro vpenjanje za varno pritrditev obdelovanca od zgoraj ali od spredaj
  • Globinski omejevalnik za enostavno izdelavo utorov
  • Vse skale in upravljalni elementi so vidni iz delovnega položaja in se intuitivno upravljajo
  • Ergonomski ročaji za prenašanje z eno ali obema rokama

    Razpon dobave
  • Žagin list ″Precizni rez lesa - classic″ 305x30 Z56, 2 integrirana podaljška mize, ograja za prečni rez, objemka za material, orodje za menjavo žaginega lista, navijanje kabla, vreča za zbiranje trsk, stojalo za stroj KSU 251.

Lastnosti:

  • Dolžina kabla: 2 m
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Teža: 18.6 kg
  • Bruto teža: 50.900 kg
  • Hitrost rezanja: 59 m/s
  • Raven zvočnega tlaka: 87 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 100 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 1600 W
  • Nazivna vhodna moč S1 100%: 1600 W
  • Nazivna vhodna moč S6 20%: 2000 W
  • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 3000 /min
  • Hitrost brez obremenitve: 3700 /min
  • Max. Globina rezanja 90°/45: 110 / 67 mm
  • Zmogljivost rezanja 45°/45: 215 x 67 mm
  • Max. Širina rezanja 90°/45: 305 / 215 mm
  • Zmogljivost rezanja 90°/90: 305 x 110 mm
  • Žagin list: 305 x 30 mm
  • Podporna površina: 345 x 770 mm
  • Nagib žaginega lista levo/desno: 47 / 47 °
  • Nastavitev vrtljivega gumba levo/desno: 50 / 60 °

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor