• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza regolabile autobloccante universale con capacità di serraggio fino a 50 mm, 250 mm lunghezza totale

Codice art.: 690-250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 690-250
EAN / GTIN 4027474651442
Codice del produttore 690-250
Numero-L L80010 103124
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le pinze di bloccaggio universali della serie 690 vengono utilizzate per tenere saldamente materiali rotondi, profilati e piatti in officine, industrie e artigianato. Le pinze di bloccaggio non sono solo maneggevoli e possono essere utilizzate con una sola mano, ma grazie alla meccanica a ginocchiera possono anche applicare forze molto elevate. La serie 690 è un modello universale, adatto a una varietà di pezzi.
  • Le ganasce semicircolari sono particolarmente adatte per materiali rotondi e piatti
  • La vite con zigrinatura fine consente una regolazione precisa della capacità di serraggio e della forza di serraggio

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 9 13/16
  • Campo di serraggio (max) [mm]: 50 mm
  • Adesivi per lavagna luminosa inclusi: Sì
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)