• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Universal-Gripzange mit Spannbereich bis 50 mm, 250 mm Gesamtlänge

Artikel-Nr.: 690-250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 690-250
EAN / GTIN 4027474651442
Herstellernummer 690-250
L-Nummer L80010 103124
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Universal-Gripzangen der Baureihe 690 werden zum sicheren Festhalten von Rund-, Profil- und Flachmaterial in Werkstatt, Industrie und Handwerk genutzt. Die Gripzangen sind nicht nur handlich und können einhändig bedient werden, durch die Kniehebel-Mechanik lassen sich zudem sehr hohe Kräfte aufbringen. Die Baureihe 690 ist ein universelles Modell, das sich für eine Vielzahl von Werkstücken eignet.
  • Die halbrunden Backen sind besonders für rundes und flaches Material geeignet
  • Die Rändelschraube mit Feingewinde ermöglicht ein exaktes Einstellen von Spannweite und Spanndruck

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ, Motorrad & Fahrrad, Baugewerbe, Technischer Handel, Handwerk, Öl, Gas & Energie, Schreinerei & Tischlerei
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 9 13/16
  • Spannbereich (min) [mm]: 0 mm
  • Spannbereich (max) [mm]: 50 mm
  • Shadowboard-Aufkleber enthalten: Ja

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb