Scarpe basse uvex 3 MACSOLE® S7 68621 nero larghezza 10 misura 47

Codice art.: 6862147
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 6862147
EAN / GTIN 4066853008576
Codice del produttore 6862147
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

uvex 3, ancora più robusta. La suola in gomma MACSOLE® rende questa calzatura ancora più robusta per le applicazioni pesanti e la rende particolarmente resistente a calore, agenti chimici e tagli. La suola in gomma MACSOLE® offre resistenza allo scivolamento, anche al freddo.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Scarpa antinfortunistica robusta, moderna e leggera con calzata extra larga
  • Sistema di allacciatura resistente allo sporco e scorrevole

Caratteristiche di comfort

  • Tomaia in pelle idrorepellente
  • fodera impermeabile in Sympatex
  • linguetta antipolvere
  • Taglie 36-40 realizzate su forme da donna
  • plantare comfort antistatico intercambiabile (cod. n. art.: 86937-9)

Caratteristiche di sicurezza

  • intersuola uvex i-PUREnrj ammortizzante e che restituisce energia
  • Suola in gomma uvex MACSOLE® resistente al calore, agli agenti chimici e ai tagli
  • calotta esterna in poliuretano espanso
  • talloniera in poliuretano espanso
  • Puntale di protezione al 100% privo di metallo
  • Barriera anti-intrusione in acciaio
  • elementi riflettenti
  • uvex anklepro Protezione per caviglie
  • con certificazione ESD