• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Tavolo elevatore

Codice art.: 6837
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Campo di corsa minimo 440 mm
Campo di corsa massimo 1.575 mm
Lunghezza 1.275 mm
Larghezza 520 mm
Portata 500 kg
Lunghezza piano di carico 1.010 mm
Larghezza piano di carico 520 mm
Materiale rotelle poliuretano (PU)
Diametro ruota 150 mm
Tipo di prodotto Tav. di sollevam. (a pantografo)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6837
EAN / GTIN 4017976068374
Codice del produttore 6837
Numero-L L90070 12
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Tavolo elevatore in acciaio profilato/acciaio profilato, verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016. Robusta barra di spinta tubolare. Pompa idraulica con pistoni cromati. Azionamento a pedale. La valvola di abbassamento può essere azionata in modo preciso tramite leva manuale. Piattaforma alta 50 mm. Doppia forbice per un range di sollevamento particolarmente ampio. 2 ruote girevoli e 2 fisse, ruote con gomme in poliuretano, ruote girevoli con freno. 2 anni di garanzia

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 500
  • Range sollevamento (mm): 440 - 1575
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1010
  • Larghezza superficie utile (mm): 520
  • Lunghezza totale (mm): 1275
  • Larghezza totale (mm): 520
  • Gomme: Poliuretano
  • Dimensione ruota (mm): 150