• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a cricchetto per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3, Modello: 1/4

Codice art.: 676645 1/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
146 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Attacchi per bit: F 6,3; D 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 8001 A SB
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Attacchi per bit F 6,3; D 6,3
Lunghezza 88 mm
Larghezza 17,5 mm
Altezza 12 mm
Numero di denti 60
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676645 1/4
EAN / GTIN 4013288192110
Codice del produttore 05073230001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Reversibile da orario ad antiorario con leva di commutazione.
Attacco per bit D 6,3 / F 6,3.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3 e gambo E 6,3.

Fornitura:

Incluso adattatore con quadro da 1/4 pollice per inserti a bussola.