• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Unità di crimpatura con mandrini di crimpatura (AS22520/1-01) 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26-10

Codice art.: 6756 0000 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6756 0000 6
EAN / GTIN 4049002097171
Codice del produttore 6756 0000 6
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Dispositivo manuale ad azionamento elettroidraulico per la crimpatura di contatti a spina e a boccola torniti
  • Forza di pressatura 20 kN
  • Ciclo di pressatura 2,8 secondi
  • ca. 300 crimpature possibili con carico medio con una sola carica della batteria
  • Tempo di ricarica < 30 min grazie alla tecnologia agli ioni di litio
  • Unità di crimpatura a quattro mandrini utilizzabili, ruotabili di 360°
  • Precisione di regolazione del mandrino di crimpatura fino a 1/100 mm
  • monitoraggio integrato dell’usura
  • Funzione di ricalibrazione

Proprietà:

  • Peso: 1060 g
  • Lunghezza: 160 mm
  • Larghezza: 130 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Capacità (mm²): 0,14 - 6 mm²
  • Capacità (AWG): 26 - 12
  • max. Ø Contatto: 5,5 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello