• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice E 6,3, Larghezza delle punte / Lunghezza complessiva: 3mm

Codice art.: 674260 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    3,02 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    2,51 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
521 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 800/4 Z
Larghezza dei taglienti 3 mm
Spessore della punta 0,5 mm
Lunghezza complessiva 50 mm
Profilo di manovra Giravite a intaglio
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 674260 3
EAN / GTIN 4013288191755
Codice del produttore 05059305001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per viti con intaglio DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.