{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma ganasce/forchetta | Es. mezzotonda | |
| Posizione ganasce/forchetta | forma piegata | |
| Angolare, forma piegata | 45 grado | |
| Lunghezza ganasce/forchetta | 70,5 mm | |
| Larghezza ganasce / forchetta | 18,5 mm | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | Es. dentata | |
| Materiale ganasce/forchetta | acciaio al cromo-vanadio | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinze a becchi piatti/tondi | |
| Caratteristiche | Funzione di taglio | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | Es. opaca sabbiata | |
| Processo di produzione | Es. forgiata; Es. temprata in bagno d’olio | |
| Normativa | DIN ISO 5745 | |
| Lunghezza complessiva | 200 mm |
| Codice articolo | 6711260 | |
| EAN / GTIN | 4010886671122 | |
| Codice del produttore | 6711260 | |
| Numero-L | L60160 363 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |