Descrizione:
Per lavori di supporto, presa, flessione e troncatura
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC
Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto
Proprietà:
- Lunghezza ganascia L3 [mm]: 42 mm
- Larghezza totale [mm]: 51 mm
- Altezza totale [mm]: 13 mm
- Lunghezza totale [mm]: 142 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
- Larghezza testa 1 [mm]: 15,0 mm
- Spessore della testa T1 [mm]: 7,8 mm
- Materiale: Acciaio temperato
- Superficie: acciaio grigio
- Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
- Larghezza punta W4 [mm]: 2,5 mm
- Spessore della punta: 2,0 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- con tagliente: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no