Description:
Pour travaux de maintien, de préhension, de cintrage et de coupe
Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants 61-63 HRC
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Caractéristique(s):
- Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 42 mm
- Largeur totale [mm]: 51 mm
- Hauteur totale [mm]: 13 mm
- Longueur totale [mm]: 142 mm
- Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
- Largeur de la tête 1 [mm]: 15,0 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 7,8 mm
- Matériau: Acier de traitement
- Surface: gris acier
- Dureté du tranchant: 61 - 63 HRC
- Largeur de pointe W4 [mm]: 2,5 mm
- Épaisseur de la pointe: 2,0 mm
- 1000 V isolé: non
- Version anti-étincelles: non
- avec lame: oui
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non