• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinze per anelli di ritegno esterni dritte 122-300mm

Codice art.: 6701890
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6701890
EAN / GTIN 4010886670187
Codice del produttore 6701890
Numero-L L60160 2857
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Nera, punte e leva di blocco zincate
Un lavoro sicuro allora è possibile anche in caso di posizioni di montaggio coperte
Perno di arresto sostituibile
Lavorazione accurata con tempra in olio e rinvenimento

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 190 mm
  • Altezza totale [mm]: 25 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 555 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Ø della punta: 3,5 mm
  • Diametro albero [pollici]: 4.13/16-11.7/8
  • Diametro albero [mm]: 122-300
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Molla di apertura disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati