• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giravite da orologiaio per viti con intaglio con 4 lame

Codice art.: 669500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
487 pezzi in magazzino
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
Lunghezza complessiva 120 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 669500
EAN / GTIN 4045197379894
Codice del produttore 669500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura zigrinata in ottone nichelato, pinza di serraggio per il bloccaggio delle lame. Estremità dell’impugnatura girevole. Impugnatura cava portalame.

Materiale:

Lame in acciaio al cromo-vanadio, impugnatura in ottone nichelato.

Contenuto:

4 lame;
1,5; 2; 2,5; 3 mm