Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitz mit 4 Klingen

Artikel-Nr.: 669500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
351 Stück sofort lieferbar
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
Anzahl Werkzeuge 4 St.
Farbe schwarz; silber
Ausführung gerade
Sechskant für Schlüsselhilfe nein
geeignet für Spannungsprüfung nein
Anzahl Werkzeuge 4
Eigenschaften Griff Kappe drehbar; auswechselbare Klinge
Art Griff Standardgriff
Abrollschutz nein
Produktart Schraubendreher
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche vernickelt
Länge gesamt L 120 mm
Set ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Schlitz (SL)
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 669500
EAN / GTIN 4045197379894
Herstellernummer 669500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gerillter Messinggriff, vernickelt, mit Zangenfutter zur Klingenbefestigung. Griffende drehbar. Griffteil hohl zur Klingenaufbewahrung.

Werkstoff:

Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, Griff Messing, vernickelt.

Inhalt:

4 Klingen;
1,5; 2; 2,5; 3 mm