Chave de parafusos para Phillips, com cabo rígido, Tamanho da fenda em cruz: 0

N.º do artigo: 668401 0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
761 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da fenda em cruz 0
para parafusos de ⌀ até 2 mm
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 147 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para Phillips
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 668401 0
EAN/GTIN 4045197951595
Número do fabricante 668401 0
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cabo resistente multicomponentes com zona de preensão orientada para o binário e para o conforto. Lâmina de aço cromo-vanádio, superfície cromada. Pontas superiores cromadas para uma proteção ideal contra a corrosão.