• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, con impugnatura Kraftform, Dim. dell’impronta a croce: 0

Codice art.: 667800 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
151 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 0
Per ⌀ viti fino a 2 mm
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 141 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667800 0
EAN / GTIN 4013288102218
Codice del produttore 05002850002
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio. Lama in acciaio speciale altamente legato; punte diamantate. Superficie cromata nicromatt.