Izvijač za profil Pozidriv, z ročajem Kraftform 0

Št. art.: 667800 0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 0
za ⌀ vijaka do 2 mm
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 141 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667800 0
EAN/GTIN 4013288102218
Številka proizvajalca 05002850002

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke. Steblo iz posebnega jekla z posebej visoko žilavostjo in visoko trdoto; rezila prevlečena z diamanti. Površina nikromat kromirana.