Phillips-skruvmejslar med 2K-Santoprene-handtag 1

Article no.: 667695 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
346 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SwissGrip
krysspårstorlek 1
för skruv-⌀ 2,1−3 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 175 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 667695 1
EAN / GTIN 7610733249749
Manufacturer number 8190.1-80 YG

Beskrivelse

Utförande:

Swiss Grip-krafthandtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Också med våta eller oljiga händer kan stora vridmoment överföras. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.
Handtagen har färgkodningen ”Rainbow” som gör att du snabbthittar rätt klingstorlek.