• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di giraviti per installatori, Numero pezzi: 11

Codice art.: 667400 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
187 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Imposta il prezzo 11 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 88/1
Numero pezzi 11
Lunghezza complessiva 175 mm
Lunghezza lama 100 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667400 11
EAN / GTIN 4013288000675
Codice del produttore 05002990001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, portalame. Lame esagonali in acciaio speciale particolarmente tenace e di elevata durezza. Superficie cromata nicromatt, punte grigio-acciaio.

Contenuto:

2 lame per viti con intaglio: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2
1 Lama per viti Phillips: Dim. 1 / Dim. 2
1 Lama per viti con impronta a croce Pozidriv: Dim. 1 / Dim. 2
3 Lame per viti a esagono incassato: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 lato con testa sferoidale)
3 lame per viti Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40
Impugnatura Kraftform n. art. 667410: 1 pz.

Fornitura:

Inclusa borsa pieghevole in tessuto.

Download & documenti

Prodotti correlati