{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Test effettuato fino a | 1.000 V | |
| Numero pezzi | 18 pz. | |
| Denominazione originale prodotto | KK VDE 18 Universal 1 | |
| Imballaggio | Busta | |
| Sigillo di qualità e test | VDE | |
| Colore | red; black | |
| Con funzione di cricchetto | no | |
| Lunghezza lame | 154 mm | |
| Numero di utensili | 18 | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; Lama sostituibile | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Tipo di prodotto | Cacciaviti con bit | |
| Superficie | es. lucida | |
| Normativa | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Set | sì | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | for slotted screws (SL); for combination profile slotted/Phillips screws (PlusMinus); for combination profile slotted/Pozidriv screws (PlusMinus); for Phillips screws (PH); for Pozidriv screws (PZ); for square socket screws; for external triangle head bolts; for two-wing screws | |
| Contenuto | Set / Assortimento |
| Codice articolo | 667260 18 | |
| EAN / GTIN | 4013288191083 | |
| Codice del produttore | 05003471001 | |
| Produttore/persona responsabile | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |