• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giraviti per dadi calettati, ⌀ lama: 8mm

Codice art.: 666600 8
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
299 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ lama (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Classic
⌀ Lama 8 mm
Per dadi M4
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 200 mm
⌀ Foro 4,2 mm
Perno a 1,4 mm
Profilo di manovra Dado calettato
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 666600 8
EAN / GTIN 7610733086382
Codice del produttore 196.6-100

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “Classic” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio). Lama tubolare con testa particolarmente profonda per perni sporgenti.

Uso:

Per dadi calettati a norma DIN 546.

Materiale:

Lama in lega speciale PB Swiss Tools, superficie nichelata e cromata.