Giraviti per dadi calettati 18 mm

Codice art.: 666600 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Classic
⌀ Lama 18 mm
Per dadi M10
Lunghezza lama 120 mm
Lunghezza complessiva 245 mm
⌀ Foro 10,5 mm
Perno a 3,5 mm
Profilo di manovra Dado calettato
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 666600 18
EAN / GTIN 7610733086429
Codice del produttore 196.10-120

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “Classic” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio). Lama tubolare con testa particolarmente profonda per perni sporgenti.

Uso:

Per dadi calettati a norma DIN 546.

Materiale:

Lama in lega speciale PB Swiss Tools, superficie nichelata e cromata.
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
    ⌀ lama (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello