• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinze L.200mm testa lucida

Codice art.: 66611200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Tenaglia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 66611200
EAN / GTIN 4018754039487
Codice del produttore 66611200
Numero-L L60010 1517
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Taglienti temprati a induzione
  • forgiato a caldo, temprato ad olio
  • Acciaio speciale resistente all’usura
  • DIN ISO 9243

Proprietà:

  • Testata: lucidato
  • Maniglie: verniciata nera
  • Lunghezza mm (L): 200 mm
  • Peso: 350 g
  • Larghezza mm (b): 55 mm