Kleště D.200mm leštěná hlava

Artiklové číslo: 66611200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Štípací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 66611200
EAN / GTIN 4018754039487
Číslo výrobce 66611200
L-číslo L60010 1517
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Indukčně kalené řezné hrany
  • zápustkově kované, kalené v oleji
  • Speciální ocel odolná proti opotřebení
  • DIN ISO 9243

Charakteristika:

  • Hlava: leštěné
  • Madla: Černě lakované
  • Délka mm (L): 200 mm
  • Hmotnost: 350g
  • Šířka mm (b): 55 mm