Descrizione:
Questo disco rotondo interno universale realizzato in corindone speciale viene utilizzato, ad esempio, per smerigliare fori passanti e montare. Offre elevate velocità di rimozione e un'ottima conservazione della forma. Utilizzare la specifica 89A60 per gli acciai principalmente morbidi e 89A80 per gli acciai temprati
Proprietà:
- Forma: Un lato è tagliato
- Grana: 80
- Vs /max: 50 m/s..
- Specifiche : 18 X 16
- Dimensioni (P x P x a): 32 x 32 x 10 mm
- Diametro: 32 mm
- Spessore: 32 mm
- Foratura: 10 mm
- Idoneità dei materiali: Acciaio
Vantaggi:
- Vasto assortimento
- Buona tenuta della forma
- Basso carico termico
Uso:
- Per smerigliatura cilindrica interna di fori passanti e adattamenti