Inwendige rondslijpschijf 32x32x10 mm Vorm 5 89A802I5V111/50

Artikelnummer: 664793
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Machinezaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 664793
EAN/GTIN 9003176647933
Nummer fabrikant 664793
L-nummer L50140 1040
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Ce disque de rectification cylindrique intérieure universel en corindon spécial est utilisé par exemple pour la rectification de trous débouchants et d’ajustements. Il offre des performances d’enlèvement de matière élevées et une très bonne stabilité dimensionnelle. Utilisez la spécification 89A60 principalement pour les aciers doux et la spécification 89A80 pour les aciers trempés.

Kenmerk:

  • Vorm: aan één kant verzonken
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specificatie : 18 X 16
  • Dimensions (D x T x H): 32 x 32 x 10 mm
  • Diameter: 32 mm
  • Dikte: 32 mm
  • Boring: 10 mm
  • Geschikt voor: staal

Voordeel:

  • Breed assortiment
  • Bonne tenue de forme
  • Faible charge thermique

Toepassing:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de trous débouchants et d’ajustements

Diensten en productadviseurs

Meld u aan