Juego de destornilladores para ranura, con mango Kraftform y capuchón de golpe, Número de destornilladores: 8

Número de artículo: 660310 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
97 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero especial / aleación especial
Contenido Juego / surtido
Número de piezas 8 ud.
Salida de velocidad para ranura
Características mango Con capuchón de golpe; Forma ergonómica; antideslizante
Superficie aplicación mate cromada
Color amarillo; negro
Modelo forma recta
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave sí
Cantidad de herramientas 8
Tipo de mango Mango estándar
Tipo de producto Destornilladores
Juego sí
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 660310 8
EAN / GTIN 4013288101785
Número del fabricante 05259113001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas y capuchón de golpe (tam. 12 y 14 sin zonas blandas; tam. 3,5 sin capuchón de golpe ni varilla continua).
Varilla hexagonal de acero especial tenaz al impacto continua hasta el extremo del mango. A partir de tam. 4,5 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave, superficie cromada nicromate.

Contenido:

1 destornillador n.º 660300 de cada tamaño: Tam. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10; 12; 14