• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente SwissGrip, Larghezza delle punte b: 10mm

Codice art.: 660040 10
Sconto
11,69 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
137 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SwissGrip
Larghezza delle punte b 10 mm
Codice lama 6
Spessore delle punte a 1,6 mm
Lunghezza lama 180 mm
Lunghezza complessiva 300 mm
Punta della lama nero
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Esecuzione codolo rotondi
Cappuccio a percussione no
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Materiale impugnatura Elastomero
Superficie nichelata e cromata
Esagono di azionamento no
Lama passante no
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 660040 10
EAN / GTIN 7610733244508
Codice del produttore PB 8100.6-180 BL

Descrizione

Esecuzione:

Impugnature con codificazione cromatica “Rainbow” per l’individuazione rapida della dimensione corretta della vite.
Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate e sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata. Punta brunita. Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia.

Vantaggi:

  • Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia.
  • Nessun effetto Cam-out.
  • Taglienti perfettamente adatti per intagli delle viti normalizzati e non.
  • Impugnatura arrotondata, liscia e sbavata per evitare attrito sul palmo della mano.
  • La forma bombata ed ergonomica con superficie antiscivolo ipoallergica permette di lavorare a lungo senza fatica con coppie elevate.
  • Protezione antirotolamento.
  • Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura.

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.