{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | SwissGrip | |
| Ašmenų plotis b | 10 mm | |
| Geležtės apibūdinimas | 6 | |
| Ašmenų / briaunos storis a | 1,6 mm | |
| Geležtės ilgis | 180 mm | |
| visas ilgis | 300 mm | |
| Geležtės viršūnė | juoda | |
| Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
| Koto modelis | apvalūs | |
| Smūginis dangtelis | ne | |
| Medžiaga | PB Swiss Tools specialusis lydinys | |
| Rankenos medžiaga | Elastomeras | |
| Paviršius | nikeliuotas ir chromuotas | |
| Aktyvavimo šešiabriaunis | ne | |
| ištisinė geležtė | ne | |
| Produkto rūšis | Atsuktuvai |
| Produkto numeris | 660040 10 | |
| EAN / GTIN | 7610733244508 | |
| Gamintojo numeris | PB 8100.6-180 BL |