Giravite dinamometrico con scala, Modello: 15IP

Codice art.: 659950 15IP
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
317 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolabilità del valore di soglia Es. preimpostata
Forma di connessione es. fissa
Principio di rilascio Frizione meccanica
Intervallo di coppia min. 3 Nm
Campo di coppia max. 3 Nm
Precisione della coppia in senso orario 10 %
Coppia impostata 3
Lunghezza complessiva L 175 mm
Peso totale 117 g
Direzione di serraggio a destra
Lunghezza lama 65 mm
Normativa DIN EN ISO 6789
Denominazione originale prodotto 300 IP
Colore green; black
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX Plus®
Funzione Slipper si
Unità di misura coppia Nm
Impostazione del valore di soglia Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Unità di misura suddivisione scala cNm
Dati protocollabili no
Segnale di rilascio Es. acustica; Es. tattile
Feedback “attivazione”
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Giraviti dinamometrici
Metrologia es. meccanica
Funzioni di misura Coppia
Visualizzazione es. analogica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659950 15IP
EAN / GTIN 4013288191373
Codice del produttore 05028045001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform, a partire da 5 Nm impugnatura a pistola. Ogni giravite è impostato sulla coppia adatta per la rispettiva grandezza della vite.
Poiché sigillato, la meccanica dell’impugnatura è protetta da spostamenti e manipolazioni. La dimensione della vite e la coppia sono incise sull’estremità dell’impugnatura.
Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. Non è possibile serrare ulteriormente la vite.
Dim. 2 − 4 per viti a esagono incassato.
Dim. TX6 − TX20 per viti con impronta Torx®.
Dimensione 6IP − 20IP per viti con impronta Torx Plus®.

Uso:

Ideale per il montaggio degli inserti.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.