Giraviti dinamometrico senza scala 34 cNm

Codice art.: 659934 34
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Attacchi per bit: D 6,3; F 6,3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 7400 Pre-Set, 89 mm
Coppia massima 34 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 133 mm
Coppia impostata 0,1 Nm
Campo di coppia 10 cNm - 34 cNm
Campo di coppia 0,1 Nm - 0,34 Nm
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Feedback “attivazione”
Risoluzione cNm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia preimpostata
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 122 g
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659934 34
EAN / GTIN 4013288179395
Codice del produttore 05074790001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform per la trasmissione senza sforzo dei momenti torcenti necessari. Con attacco a cambio rapido Rapidaptor per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.
La coppia torcente può essere impostata mediante uno strumento di controllo della coppia (n. art. 654300654460) e una bussola esagonale apertura 7 (o 10 per la Dim. 600). I giraviti sono preimpostati di fabbrica sul valore di coppia solitamente più utilizzato.

Funzione:

Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. Il momento torcente non è limitato.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.
Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile tramite il nostro eShop (n. art. 675035 Dim. 6,3F).