{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Réglage de la valeur de déclenchement | préréglage | |
| Forme de la connexion | porte-embouts | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Plage de couples min. | 0,1 Nm | |
| Plage de couples max. | 0,34 Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 6 % | |
| Couple prédéfini | 10 | |
| porte-embouts | D 6,3; F 6,3 | |
| Longueur totale L | 133 mm | |
| Poids total | 122 g | |
| Sens de serrage | droite | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Série | 7400 | |
| Référence fabricant | 7400 pre-set, 89 mm | |
| Couleur | vert; noir | |
| Fonction Slipper | non | |
| Unité de mesure couple | cNm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | oui | |
| Réf., porte-embouts | 1/4 pouce | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Etalonnable | oui | |
| Type de produit | tournevis dynamométriques | |
| Affichage | pas d’affichage | |
| Messtechnik | fonctionnement mécanique | |
| Messfunktionen | couple |
| Référence article | 659934 34 | |
| EAN / GTIN | 4013288179395 | |
| Réf. fabricant | 05074790001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |