Chiave a forchetta doppia 30x36 mm

Codice art.: 6587900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6587900
EAN / GTIN 4010886658796
Codice del produttore 6587900

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
Bocca inclinata di 15°
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 72 mm
  • Altezza totale [mm]: 14 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 305 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 62,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 74 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 12,8 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Larghezza tra i piani [mm]: 30x36
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 30
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 36
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no