Steeksleutel 30x36 mm

Artikelnummer: 6587900
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6587900
EAN/GTIN 4010886658796
Nummer fabrikant 6587900

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE-vanadium staal 31CrV3
Bekstand 15°
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 72 mm
  • Totale hoogte [mm]: 14 mm
  • Totale lengte [mm]: 305 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 62,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 74 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 12,8 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Breedte over vlakken [mm]: 30x36
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 30
  • Flatbreedte 2 [mm]: 36
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen