Descrizione:
Esecuzione secondo DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Fosfatato al manganese fino a SW 34x36 mm, grigio acciaio da SW 36x41 mm
Curamente forgiato e rifinito professionalmente:
Bocca: rettificata con precisione all'esatta dimensione nominale per superfici di contatto ottimali
Posizione della bocca 15°
Presa sicura grazie al gambo profilato - molto ergonomico e facile da maneggiare
Il sovraccarico è indicato dalla deformazione
Proprietà:
- lunghezza totale [mm]: 154 mm
- contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
- larghezza testa 1 [mm]: 28,5 mm
- larghezza testa 2 [mm]: 32 mm
- altezza testa 1 [mm]: 5,5 mm
- materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
- peso netto [kg]: 0,065 kg
- Standard: DIN 895ISO 3318ISO 1085