Clé à fourche double 13x15 mm

Réf.: 6585610
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Schraubenschlüssel

Identification et classification

Référence article 6585610
EAN / GTIN 4010886658567
Réf. fabricant 6585610
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Tête inclinée à 15°, Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, Phosphatée au manganèse jusqu'à 34x36 mm, gris acier à partir de 36x41 mm, * non normalisée, Tête inclinée à 15°, Prise en main sûre grâce à la tige profilée - très ergonomique et pratique, La surcharge est signalée par une déformation

Caractéristique(s):

  • longueur totale [mm] : 154 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • largeur de la tête 1 [mm] : 28,5 mm
  • largeur de la tête 2 [mm] : 32 mm
  • hauteur de la tête 1 [mm] : 5,5 mm
  • matériau : Acier au vanadium 31CrV3
  • poids net [kg] : 0,065 kg
  • Standard : DIN 895ISO 3318ISO 1085