{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
| Serie | 732/10 | |
| Larghezza b | 14,2 mm | |
| Altezza h | 8 mm | |
| Apertura | 8 mm | |
| Interasse S | 17,5 mm | |
| Attacco | 9×12 mm | |
| Utensile con funzione cricchetto | no | |
| Tipo di prodotto | Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa |
| Codice articolo | 657900 1-8 | |
| EAN / GTIN | 4018754034062 | |
| Codice del produttore | 58221008 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |