• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa, Modello-Apertura: 1-13mm

Codice art.: 657900 1-13
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
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello-Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale sostituibile: Testa a innesto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale sostituibile Testa a innesto
Serie 732/10
Larghezza b 21,5 mm
Altezza h 11 mm
Apertura 13 mm
Interasse S 17,5 mm
Attacco 9×12 mm
Utensile con funzione cricchetto no
Tipo di prodotto Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 657900 1-13
EAN / GTIN 4018754034109
Codice del produttore 58221013
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l’interasse delle teste a innesto e allinearlo con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l’uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l’interasse!