{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 3 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
| Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Lunghezza complessiva L | 124 mm | |
| Campo di coppia | 0,3 Nm - 3 Nm | |
| Peso | 130 g | |
| Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
| Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
| Principio di rilascio | Frizione meccanica | |
| Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
| Metrologia | meccanico | |
| Dati protocollabili | no | |
| Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
| Feedback | “attivazione” | |
| Risoluzione | Nm | |
| Metodo di misura | Coppia | |
| Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
| Codice articolo | 657765 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197609007 | |
| Codice del produttore | 657765 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |