• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave fissa 17 mm

Codice art.: 6574840
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6574840
EAN / GTIN 4010886657485
Codice del produttore 6574840
Numero-L L60160 3157
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Bocca inclinata di 15°
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 35 mm
  • Altezza totale [mm]: 6 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 155 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 36,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 6 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 17
  • Isolato a 1000 V: no
  • Funzione cricchetto: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no