• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave per tubi ″Stillson″ misura 14″ ganascia l.49mm l.350mm testa laccata nera, lucida

Codice art.: 65590350
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 65590350
EAN / GTIN 4018754092901
Codice del produttore 65590350
Numero-L L60010 2834
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Testa laccata nera, lucidata
  • Standard USA GGG-W-651 Tipo I, Classe A

Proprietà:

  • Apertura massima delle ganasce (mm): 49 mm
  • Testata: laccato nero, lucido
  • Maniglie: verniciati rossi
  • Dim.: 14″
  • Lunghezza mm (L): 350 mm
  • Peso: 1080 g