″Stillson″ cheie pentru țevi dimensiune 14″ maxilar w.49mm l.350mm cap negru lăcuit, lustruit

Cod articol: 65590350
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
Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 65590350
EAN / GTIN 4018754092901
Număr producător 65590350
L-Număr L60010 2834
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Cap lăcuit negru, lustruit
  • Standard american GGG-W-651 Tip I, Clasa A

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcilor (mm): 49 mm
  • Cap: lăcuit negru, lustruit
  • Mânere: vopsit roșu
  • Ref.: 14″
  • Lungime mm (L): 350 mm
  • Greutate: 1080g