• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave per tubi ad angolo Maul-W.35mm L.330mm Testa laccata rossa

Codice art.: 65490315
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 65490315
EAN / GTIN 4018754100255
Codice del produttore 65490315
Numero-L L60010 5005
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Forma B, angolata a 45°
  • Con dimensioni angolari ottimali per connessioni a vite nascoste e difficilmente raggiungibili
  • DIN 5234

Proprietà:

  • Apertura massima delle ganasce (mm): 35 mm
  • Maniglie: verniciati rossi
  • Testata: verniciati rossi
  • Dim.: 1
  • Lunghezza mm (L): 330 mm
  • Peso: 780 g