Ključ za vogalne cevi Maul-W.35mm L.330mm Glava rdeče lakirana

Št. art.: 65490315
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 65490315
EAN/GTIN 4018754100255
Številka proizvajalca 65490315
L-število L60010 5005
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Oblika B, nagnjena pod kotom 45°
  • Z optimalnimi vogalnimi dimenzijami za skrite in težko dostopne vijačne povezave
  • DIN 5234

Lastnosti:

  • Največja odprtina čeljusti (mm): 35 mm
  • Ročaji: rdeče lakirane
  • Glava: rdeče lakirane
  • Vel.: 1
  • Dolžina mm (L): 330 mm
  • Masa: 780 g