uvex 2 MACSOLE® Scarpa bassa S3 nero/arancione Larghezza 14 Misura 43

Codice art.: 6528443
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 6528443
EAN / GTIN 4031101672144
Codice del produttore 6528443
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Superiore in tutte le discipline. L’innovativa serie di scarpe di sicurezza uvex 2 nelle classi di protezione S3, S2 e S1 P non teme le sfide.: Ammortizzazione ottimale, calzata ergonomica, peso ridotto e le migliori proprietà climatiche assicurano le massime prestazioni nella vita lavorativa di tutti i giorni e ridefiniscono i limiti delle scarpe di sicurezza.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Scarpa bassa di sicurezza S3L leggera e flessibile con suola in gomma MACSOLE®
  • Adatto a chi soffre di allergia al cromo, poiché realizzato con materiali sintetici
  • maggiore durata del rivestimento sopra la punta grazie al rivestimento esterno in poliuretano espanso
  • laccio elastico regolabile individualmente con chiusura a scatto
  • uvex medicare: per plantari ortopedici conformi alla norma DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Colore: nero, arancione
  • disponibile nelle vaste distese: 10, 11, 12, 14
  • disponibile nelle taglie: da 35 fino a 52

Caratteristiche di comfort

  • un comfort eccezionale, garantito sia dal nuovo listello che dai materiali traspiranti e climatizzati (uvex climazone)
  • Struttura della tomaia quasi priva di cuciture, realizzata in microvelours high-tech, per evitare punti di pressione
  • plantare antistatico intercambiabile e confortevole con sistema di traspirazione e ammortizzazione supplementare nel tallone e nell’avampiede
  • patta antipolvere e collo morbidamente imbottiti
  • maggiore resistenza al freddo della suola in gomma MACSOLE®

Caratteristiche di sicurezza

  • Classe di protezione S3L secondo la norma EN ISO 20345:2022 con marcatura aggiuntiva per ottima resistenza allo scivolamento (SR), resistenza al calore fino a +300 °C (HRO) e isolamento termico (HI)
  • è conforme alle specifiche ESD con una resistenza di dispersione inferiore a 100 megaohm
  • Puntale uvex xenova® al 100% privo di metallo e intersuola xenova® antiperforazione priva di metallo – compatta, dalla forma anatomica, con buona stabilità laterale e termicamente isolante
  • Suola in gomma MACSOLE® leggera e ergonomica, con battistrada a scanalature grosse e autopulenti e una maggiore resistenza agli agenti chimici e al taglio rispetto alle suole in PU
  • elementi riflettenti sul gambale

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 2 VIBRAM
  • Tipo di prodotto: Calzatura bassa
  • Colore (filtro): nero / arancione
  • Classe di protezione: S3
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 43
  • Chiusura: Lacci elastici con chiusura rapida
  • Puntale: puntale in plastica uvex xenova®
  • plantare: uvex 1/uvex 2 plantare climate comfort
  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Suola: uvex 2 VIBRAM®
  • Larghezza: 14