• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

uvex 2 construction Stivale S3 nero/grigio Larghezza 12 Misura 41

Codice art.: 6510341
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 6510341
EAN / GTIN 4031101936505
Codice del produttore 6510341
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La nuova struttura uvex 2 è stata sviluppata per le sfide specifiche dell’industria delle costruzioni. L’industria edile e manifatturiera, in particolare, sottopone i propri dipendenti e le proprie calzature a una prova molto particolare.:e le loro calzature a un test molto speciale. Oltre alle elevate esigenze meccaniche, anche le condizioni climatiche estreme sono un fattore determinante. Grazie al loro design intelligente e alle tecnologie innovative, i modelli uvex 2 construction offrono protezione affidabile, stabilità e comfort eccezionale.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Stivali di sicurezza S3 robusti, leggeri e dal design moderno, con calzata ampia
  • Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice
  • maggiore durata del rivestimento sopra la punta grazie al rivestimento esterno in poliuretano espanso
  • Sistema di allacciatura resistente allo sporco, scorrevole e resistente al calore

Caratteristiche di comfort

  • un comfort eccezionale, garantito sia dal nuovo listello che dai materiali traspiranti e ottimizzati per il clima
  • Struttura della tomaia quasi priva di cuciture, realizzata in pelle idrorepellente, per evitare i punti di pressione
  • plantare comfort antistatico intercambiabile con sistema di assorbimento dell’umidità e ammortizzazione supplementare nel tallone e nell’avampiede
  • patta antipolvere e collo morbidamente imbottiti
  • Le taglie dalla 35 alla 40 sono realizzate su una forma da donna

Caratteristiche di sicurezza

  • Classe di protezione S3 secondo la norma EN ISO 20345:2022
  • Pelle idrorepellente con tecnologia uvex waterstop per una protezione sicura dagli schizzi d’acqua in caso di pioggia e durante le operazioni di pulizia
  • protezione affidabile per persone e materiali: intersuola in acciaio anti-perforazione
  • Talloniera sagomata anatomicamente in poliuretano espanso per garantire stabilità e protezione contro le distorsioni
  • Puntale uvex xenova® al 100% privo di parti metalliche – compatto, dalla forma anatomica, con ottima stabilità laterale e termicamente isolante, per una maggiore libertà di movimento delle dita e una calzata ottimale
  • Suola esterna ergonomica in poliuretano a doppia densità con battistrada grosso autopulente e ottime proprietà antiscivolo
  • strisce riflettenti sui lati per una visibilità ottimale

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 2 construction
  • Colore (filtro): nero/grigio
  • Classe di protezione: S3
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 41
  • Chiusura: Lacci
  • Puntale: puntale in plastica uvex xenova®
  • plantare: uvex 2 construction plantare comfort climatico
  • Materiale della tomaia: uvex pelle waterstop
  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Suola: uvex 2
  • Larghezza: 12