Bussola IMPACT, attacco da 3/8 pollici, Esagono: 8mm

Codice art.: 650550 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
624 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l´uso con macchina si
Dimensioni del motore, Quadro interno 3/8 pollice
Diametro esterno D 25 mm
Apertura chiave, Per viti a esagono incassato 8 mm
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio al cromo-molibdeno
Superficie es. brunita
Normativa DIN 3121
Lunghezza complessiva L 50 mm
Set no
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a esagono incassato
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 650550 8
EAN / GTIN 4045197286185
Codice del produttore 650550 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l’impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.