Douille tournevis IMPACT, 6 pans, 3/8 pouce, Hexagonal: 8mm

Réf.: 650550 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
764 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour utilisation sur machine oui
Taille du moteur, carré femelle 3/8 pouce
Diamètre extérieur 25 mm
Ouverture, pour vis à six pans creux 8 mm
Type de produit douille tournevis
Matériau acier au chrome-molybdène
Surface brunissage
Norme DIN 3121
Longueur totale 50 mm
Kit/assortiment non
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 650550 8
EAN / GTIN 4045197286185
Réf. fabricant 650550 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l’utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.